Desserte Thur Metall 84.421.333, Hauteur: 986 mm | Longueur: 605 mm
Desserte 3 tiroirs
Voir les informations techniquesRéférences
Thur Metall :84.421.333
Rubix :4774-7032013

Détails articles : DESSERTE 3 TIROIRS 75KG L 605XP695XH986MM 4040/1060
Bâti en tôle d'acier épaisseur 1 mm. Tiroir avec double extention sur roulements à billes ( charge 75 kg, ouverture 100%) Dimensions utiles des tiroirs : L 500 x P 600 mm). Fermeture centralisée avec système de sécurité anti-basculement. Capacité de charge totale : 400 kg. Composition : 1 tiroir h 50 mm, 1 tiroir h 100 mm et 1 tiroir h 150 mm.
Points forts
Poignée ergonomique avec rebord et dessus caoutchouc.
Applications
Rangement des outils. Sécurisation des outils. Amélioration de la productivité. Déplacement de la servante près des postes de travail.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 986 mm |
|---|---|
| Longueur | 605 mm |
| Profondeur | 695 mm |
| Type | desserte |
| Modèle | 5012/5012 |
| Nombre de tiroirs | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 734,46 € HT
/ unité
2 081,35 € TTC
Dont Eco-contribution : 3,88 € TTC

- Livraison habituellement sous (34) jours
