Références
Lista :78.608.512
Rubix :H248-7275178
Détails articles : DESSERTE 5 TIROIRS FERMETURE A CLES
Bâti en tôle d’acier épaisseur 1 mm. 5 tiroirs V1 : 2 x 75, 3 x 150 mm. 5 tiroirs V2 : 2 x 75, 2 x 100, 1 x 250 mm. Dimensions utiles des tiroirs : L 606 x P 459 mm. Charge 75 kg / tiroir, ouverture à 100 %. Verrouillage centralisé des tiroirs avec système de sécurité anti-basculement. 4 roues diam. 160 mm dont 2 avec freins. Poignée ergonomique avec rebords et dessus caoutchouc. Charge totale : 450 kg. Coloris : bâti gris Ral 7035 / tiroirs rouge Ral 3003.
Informations techniques
Attributs
| Type | fermeture à clé |
|---|---|
| Nombre de tiroirs | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 752,34 € HT
/ unité
2 102,81 € TTC

- Livraison habituellement sous (40) jours

