Pistolet à graisse / Pompe à graisse Mecaline 853652, Contenance: 500 ml
Seringue industrie
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :853652
Rubix :C600-1246212
EAN :3660338097096

Documents
Détails articles : SERINGUE INDUSTRIE 500 ML ACIER NICKELE FLEXIBLE ET BEC RIGIDE
Normes : DIN 1283, DIN 1284
Toutes les matières en contact avec les fluides sont en acier nickelé, permettant de travailler avec des produits corrosifs (eau, eau salée, liquide de refroidissement)
Fluides : Huiles jusqu'à SAE 90, Pétrole, eau jusqu'à 80°C
Poignée en T ergonomique.
Membrane composite permettant de travailler sur des huiles très visqueuses ou plus ou moins figées.
Evacuation de l'air par échappement à l'arrière.
Double manchette en polyéthylène
Rondelle d'appui en polyamide
Flexible en PVC.
Livrée avec canne d'aspiration et flexible.
Toutes les matières en contact avec les fluides sont en acier nickelé, permettant de travailler avec des produits corrosifs (eau, eau salée, liquide de refroidissement)
Fluides : Huiles jusqu'à SAE 90, Pétrole, eau jusqu'à 80°C
Poignée en T ergonomique.
Membrane composite permettant de travailler sur des huiles très visqueuses ou plus ou moins figées.
Evacuation de l'air par échappement à l'arrière.
Double manchette en polyéthylène
Rondelle d'appui en polyamide
Flexible en PVC.
Livrée avec canne d'aspiration et flexible.
Points forts
Permet de travailler sur des huiles très visqueuses
Applications
Equipement de graissage. Applications industrielles
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 500 ml |
|---|---|
| Poids | 0,62 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,20 € HT
/ unité
151,44 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h