Pistolet à graisse / Pompe à graisse Algi equipements 7313000, Contenance: 400 ml
Pompe à graisse ''pro'' pour cartouches 400 gr et graisse en vrac avec manomètre et flexible caoutchouc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Algi equipements :7313000
Rubix :0474-1114755
EAN :3284660301173
Documents
Détails articles : POMPE A GRAISSE PRO MANOMETRE FLEXIBLE 5022000
Equipée d'un flexible caoutchouc armé 430 mm, d'une agrafe 4 mors et d'un manomètre 600 bar vis de décompression. Graisse : maxi NLGI 3. Débit : 1,5 cm3/coup. Pression : 400 bar.
Points forts
Fabrication française
Applications
Graisse grade NLGI 3
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 400 ml |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
314,39 € HT
/ unité
377,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
