Raccord à cames Sferaco 2244010
Série 2244 - Raccords à cames inox 316 - Joint NBR - Coupleur femelle D - Taraudé BSP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2244010
Rubix :0400-2355316
EAN :3598780003429

Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES COUPLEUR INOX DN65 TYPE D F2'1/2 JT NBR
Raccord rapide à cames inox 316 - Cames inox 316 - Fonderie " cire perdue "
Construits suivant la norme MIL 27487, ils sont interchangeables partout dans le monde avec les mêmes types de raccords à cames
Construits suivant la norme MIL 27487, ils sont interchangeables partout dans le monde avec les mêmes types de raccords à cames
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 2"1/2 '' |
|---|---|
| Matière | inox |
| Type | d |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,59 € HT
/ unité
226,31 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
