Raccord à cames ADG 06CCA-40
COUPLEUR CANNELÉ - TYPE C - JOINTS NBR - ALUMINIUM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :06CCA-40
Rubix :1556-2355428
EAN :3700111741560


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 1 1/2 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Type | raccord a cames coupleur alu dn40-1'1/2 type c jt nbr dsc39,5 |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES COUPLEUR ALU DN40-1'1/2 TYPE C JT NBR DSC39,5
Coupleur cannelé en aluminium.
Permet le raccordement à un adaptateur cannelé, mâle, femelle ou bouchon de même diamètre.
Permet le raccordement à un adaptateur cannelé, mâle, femelle ou bouchon de même diamètre.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 1 1/2 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Type | raccord a cames coupleur alu dn40-1'1/2 type c jt nbr dsc39,5 |
| Filetage | 40 |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,51 € HT
/ unité
127,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours