Raccord à cames ADG 06CCI-100
COUPLEUR CANNELÉ - TYPE C - JOINTS NBR - INOX 316
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :06CCI-100
Rubix :1556-2355490
EAN :3700111743113


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 4 '' |
|---|---|
| Matière | inox 316 |
| Type | raccord a cames coupleur inox dn100-4' type c jt nbr dsc102 |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES COUPLEUR INOX DN100-4' TYPE C JT NBR DSC102
Coupleur cannelé en acier inoxydable.
Permet le raccordement à un adaptateur cannelé, mâle, femelle ou bouchon de même diamètre.
Permet le raccordement à un adaptateur cannelé, mâle, femelle ou bouchon de même diamètre.
Applications
Irrigation, incendie, produits pétroliers, fluides compatibles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 4 '' |
|---|---|
| Matière | inox 316 |
| Type | raccord a cames coupleur inox dn100-4' type c jt nbr dsc102 |
| Filetage | 100 |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
761,21 € HT
/ unité
913,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours