Sferaco
Sferaco est un distributeur spécialisé dans la robinetterie et le raccordement pour les réseaux de fluide industriels, filiale du groupe Thermador. Il s'appuie sur un réseau de partenaires fabricants pour compléter son offre. Chez RUBIX, nous proposons une large gamme de produits Sferaco, couvrant les vannes, les raccords et les accessoires nécessaires à la construction et à la maintenance d'installations fiables, en technique de raccordement hydraulique.
Sferaco, une gamme de produits pour la robinetterie industrielleLes vannes à boisseau sphérique constituent l'une des familles phares de la marque. Disponibles en laiton, en fonte ou en PVC selon les applications, elles assurent l'ouverture et la fermeture d'une installation grâce à un simple quart de tour.
Les robinets à papillon complètent l'offre pour les diamètres plus importants, tandis que les clapets anti-retour empêchent le reflux du fluide vers la source, un dispositif essentiel sur les installations où l'inversion de sens de circulation présente un risque.
Certains ensembles intègrent aussi une vanne à pointeau, utile pour un réglage fin du débit sur les circuits nécessitant une régulation précise, à la différence des robinets tout ou rien plus courants sur les installations générales. Une prise de pression, installée en entrée ou en sortie de vanne, permet de contrôler la pression réelle du circuit sans démonter l'installation.
Les clapets Sferaco se déclinent en plusieurs versions selon le sens de montage et le type de fluide, du clapet à battant pour les gros diamètres au clapet à disque ou à guidage plus compact pour les installations de taille modeste. Bien positionnés, ces clapets limitent le risque de coups de bélier et protègent les équipements sensibles installés en amont de l'installation.
Robinetterie et raccordement par SferacoSferaco propose un large choix de raccords filetés, en version droite ou coudée, ainsi que des raccords express pour les branchements rapides sans outillage spécifique. Les raccords pour flexibles permettent de connecter tuyaux et conduites rigides sur l'ensemble de l'installation.
Certaines pièces, en finition chromée ou nickelée, apportent une meilleure résistance à la corrosion pour les installations exposées à l'humidité ou aux ambiances agressives.
Les brides assurent quant à elles la jonction de conduites de plus gros diamètre, notamment sur les installations industrielles où le boulonnage reste préférable au filetage. Ces brides doivent être choisies selon la pression nominale de la ligne et le type de joint utilisé entre les deux faces assemblées. Un disconnecteur ou un compensateur peuvent également compléter l'installation, respectivement pour éviter tout retour d'eau polluée vers le circuit d'alimentation et pour absorber les dilatations thermiques d'une tuyauterie.
Pour quels secteurs d'activité ?Les produits Sferaco s'adressent principalement aux professionnels de l'industrie, du bâtiment et du génie climatique, partout où un réseau de fluide doit être raccordé, régulé ou sécurisé. Les circuits d'eau chaude et d'eau froide sanitaire, tout comme les circuits d'air comprimé ou de process industriel, font partie des applications courantes de cette robinetterie polyvalente. Les compteurs d'eau, utilisés pour le suivi de consommation sur les installations collectives ou industrielles, complètent cette offre pensée pour équiper l'ensemble d'un site. Un compteur bien positionné en amont de l'installation facilite aussi la détection rapide d'une fuite éventuelle.
Ces professionnels apprécient particulièrement la disponibilité de pièces de rechange et d'accessoires compatibles avec les gammes déjà installées, un point important pour la maintenance d'installations existantes sans tout remplacer.
- En génie climatique, les vannes et raccords Sferaco interviennent sur les circuits de chauffage et de distribution d'eau des bâtiments tertiaires et industriels.
- En industrie, la robinetterie compatible avec les process sensibles (agroalimentaire, pharmaceutique) doit être sélectionnée avec attention : vérifiez la disponibilité d'une version inox sur la référence exacte recherchée.
- Sur les chantiers, les raccords express facilitent les interventions rapides sans nécessiter d'outillage lourd sur site.
- EN 12266 : décrit les méthodes d'essai appliquées à la robinetterie industrielle, un préalable pour vérifier l'étanchéité et la fiabilité des vannes avant leur mise en service.
- EN 558 : encadre les cotes face à face des robinets, un repère essentiel pour le remplacement d'une vanne existante.
- EN 1092 : norme européenne des brides, couvrant une large plage de diamètres, des petites sections jusqu'aux gros diamètres industriels. Elle est proche de la norme internationale ISO 7005 sans lui être strictement équivalente.
- Directive 2014/68/UE (DESP) : applicable selon plusieurs critères combinés, dont la pression, le volume ou le diamètre nominal (DN) de l'équipement, avec marquage CE correspondant au-delà des seuils définis.
Non, Sferaco est un distributeur et non un fabricant : la société commercialise des vannes et raccords conçus par différents partenaires fabricants, pour le marché européen de la robinetterie industrielle. Pour connaître le fabricant précis d'une référence, consultez les informations indiquées sur la page produit correspondante.
Comment choisir entre une vanne à boisseau sphérique et une vanne à papillon ?La vanne à boisseau sphérique convient bien aux petits et moyens diamètres, avec une fermeture étanche rapide. Le robinet à papillon devient plus économique et plus facile à manœuvrer sur les gros diamètres, notamment en génie climatique et sur les installations industrielles de grande section.
Trouvez vos produits Sferaco chez RUBIXLe choix des bons accessoires de robinetterie dépend de l'installation existante, du fluide transporté et de la pression de service à respecter. Consultez nos pages dédiées à chaque famille de produits pour comparer les références disponibles. Découvrez également nos accessoires pneumatiques, nos éléments filtrants et notre connectique pneumatique pour compléter votre installation. Contactez une agence RUBIX pour un conseil personnalisé adapté à votre réseau.
324 produit(s) avec 1 202 référence(s) :
Raccord Té Sferaco 130 015 G
- sferaco :130 015 G
- rubix :2350-2151709
- ean :3598781295359
- En stock, expédié sous 24/48h
- Matière:fonte
- Type:galvanisé
- Diamètre de filetage (pouce):1/2 ''
Vanne à boisseau sphérique Sferaco 706004
- sferaco :706004
- rubix :0400-2009820
- fabricant :706004
- ean :3598781102022
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre (pouce):1/2 ''
- Pression de service:63 bar
Raccord coudé Sferaco 090 050 G
- sferaco :090 050 G
- rubix :2350-2153658
- ean :3660919033086
- En stock, expédié sous 24/48h
- Matière:fonte malléable
- Type:bspp
- Diamètre de filetage (pouce):2 ''
Raccord union femelle Sferaco 340 020 G
- sferaco :340 020 G
- rubix :2350-2152044
- ean :3660919035493
- En stock, expédié sous 24/48h
- Matière:fonte
- Type:galvanisé
- Diamètre de filetage (pouce):3/4 ''
Raccord à visser Sferaco 2030006
- sferaco :2030006
- rubix :0400-2063329
- ean :3598780009247
- En stock, expédié sous 24/48h
- Matière:inox astm a 351 cf8m
- Type:raccord bp20 inox 316 mamelon m1' co
- Diamètre de filetage (pouce):1 ''
Raccord à souder Sferaco 2039004
- sferaco :2039004
- rubix :0400-2196622
- ean :3598780009896
- En stock, expédié sous 24/48h
- Matière:inox 316l
- Type:embout mâle à souder standard
Vanne à boisseau sphérique Sferaco 580005
- sferaco :580005
- rubix :0400-2524719
- ean :3598781100042
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre (pouce):3/4 ''
- Pression de service:30 bar
Raccord à souder Sferaco 2039006
- sferaco :2039006
- rubix :0400-2027949
- fabricant :2039006
- ean :3598780009919
- En stock, expédié sous 24/48h
- Matière:inox 316l
- Type:embout mâle à souder standard
Raccord cannelé pour tuyau avec filetage Sferaco 245026015G
- sferaco :245026015G
- rubix :0400-2412004
- En stock, expédié sous 24/48h
- Matière:fonte malléable (en-gjmb-350-10), finition galvanisée
- Raccordement 1:26x34/15x21
- Pression maxi de service:20 bar
Raccord à souder Sferaco 2039009
- sferaco :2039009
- rubix :0400-2196645
- ean :3598780009940
- En stock, expédié sous 24/48h
- Matière:inox 316l
- Type:embout mâle à souder standard
Vanne à boisseau sphérique Sferaco 580006
- sferaco :580006
- rubix :0400-2524718
- ean :3598781100059
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre (pouce):1 ''
- Pression de service:30 bar
Filtre procédé liquide Sferaco 202004
- sferaco :202004
- rubix :0400-2009462
- ean :8027704000169
- En stock, expédié sous 24/48h
- Finesse du filtre:400 µm
Raccord cannelé pour tuyau avec filetage Sferaco 2280019
- sferaco :2280019
- rubix :0400-2034524
- ean :3598780002354
- En stock, expédié sous 24/48h
- Matière:laiton
- Raccordement 1:19
- Pression maxi de service:10 bar
Bouchon fileté Sferaco 290G5
- sferaco :290G5
- rubix :0400-2459031
- ean :7611205429607
- En stock, expédié sous 24/48h
- Matière:fonte
- Type:bouchon
- Diamètre de filetage (pouce):1/8 ''
Vanne à boisseau sphérique Sferaco 102005
- sferaco :102005
- rubix :0400-2009308
- fabricant :102005
- ean :3598781105375
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre (pouce):3/4 ''
- Pression de service:16 bar
Vannes à bille de process Sferaco 708003
- sferaco :708003
- rubix :0400-2009833
- fabricant :708003
- ean :3598781118276
- En stock, expédié sous 24/48h
- Connexion:female/female threaded bsp ''
- Pression de service:63 bar
Vannes papillon Sferaco 1173100
- sferaco :1173100
- rubix :0400-2260111
- ean :3598781189122
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:vanne pap man oc dn100 pn10/16 fonte pap.inox manc epdm
Composants pneumatiques - Accessoire Sferaco 392006
- sferaco :392006
- rubix :0400-2009596
- ean :8029437007330
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:crepine seule sans clapet 26x34 392 dn 1'
Vanne à boisseau sphérique Sferaco 557004
- sferaco :557004
- rubix :0400-2009757
- fabricant :557004
- ean :8027704002811
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre (pouce):1/2 ''
- Pression de service:40 bar
Raccord rapide hydraulique Sferaco 2281004
- sferaco :2281004
- rubix :0400-2034529
- ean :3598780002408
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:racc express m1/2 laiton brut joint dn23 mm nitrile (nbr) noir
- Matière:laiton
Vanne à boisseau sphérique Sferaco 706007
- sferaco :706007
- rubix :0400-2009823
- fabricant :706007
- ean :3598781102053
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre (pouce):1-1/4 ''
- Pression de service:50 bar
Vanne à boisseau sphérique Sferaco 102004
- sferaco :102004
- rubix :0400-2009307
- ean :3598781105368
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre (pouce):1/2 ''
- Pression de service:16 bar
Raccord express Sferaco 2424025
- sferaco :2424025
- rubix :0400-2163486
- ean :3598781146118
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre de raccordement:1 ''
- Matière:inox
Vanne à boisseau sphérique Sferaco 697003
- sferaco :697003
- rubix :0400-2297950
- ean :3598781151198
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre (pouce):3/8 ''
- Pression de service:16 bar























