Raccord à cames Mecaline 884569
Coupleur cames cannele type c nbr joint - inox 316
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :884569
Rubix :P600-2418412
EAN :3660338379581
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES COUPLEUR INOX DN25-1' TYPE C JT NBR DSC26,5
Norme : MIL-C 27487 ou DIN 2828.Matières : Acier inoxydable 316 (ASTM A666 grade 316/1.4401)Température: de -10°C à + 60°CPression: 16 Bars
Applications
Irrigation, industrie, produits pétroliers compatibles, produits chimiques compatibles, tout autre fluide courant compatible.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 1 '' |
|---|---|
| Matière | acier inoxydable |
| Type | type c |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,21 € HT
/ unité
56,65 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h