Raccord à cames Sferaco 2244012
Série 2244 - Raccords à cames inox 316 - Joint NBR - Coupleur femelle D - Taraudé BSP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2244012
Rubix :0400-2355318
EAN :3598780003443

Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES COUPLEUR INOX DN100 TYPE D F4' JT NBR
Raccord rapide à cames inox 316 - Cames inox 316 - Fonderie " cire perdue "
Construits suivant la norme MIL 27487, ils sont interchangeables partout dans le monde avec les mêmes types de raccords à cames
Construits suivant la norme MIL 27487, ils sont interchangeables partout dans le monde avec les mêmes types de raccords à cames
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 4 '' |
|---|---|
| Matière | inox |
| Type | d |
| Pression de service | 14 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
381,27 € HT
/ unité
457,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
