Raccord à cames ADG 06AFI-33
Adaptateur femelle - Type A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :06AFI-33
Rubix :1556-2164544
EAN :3700111742482


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 1"1/4 '' |
|---|---|
| Matière | inox 316 |
| Type | a |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES ADAPTEUR INOX DN32 TYPE A F1'1/4
Adaptateur femelle - Type A
Applications
Irrigation, incendie, produits pétroliers, fluides compatibles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 1"1/4 '' |
|---|---|
| Matière | inox 316 |
| Type | a |
| Type de filetage | bsp |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,01 € HT
/ unité
132,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours