Raccord à cames Sferaco 2202005
Série 2202 - Raccords à cames aluminium - Joint NBR - Coupleur mâle B - Fileté BSP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2202005
Rubix :0400-2355232
EAN :3598780006840

Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES COUPLEUR ALU DN20 TYPE B M3/4 JT NBR
Raccord rapide à cames aluminium - Cames laiton
Construits suivant la norme MIL 27487, ils sont interchangeables partout dans le monde avec les mêmes types de raccords à cames
Construits suivant la norme MIL 27487, ils sont interchangeables partout dans le monde avec les mêmes types de raccords à cames
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 3/4 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Type | b |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,38 € HT
/ unité
17,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
