Raccord à cames Mecaline 884541

Adaptateur cames MÂLE type f - inox 316

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :884541
Rubix :P600-2418435
EAN :3660338379352
RACCORD A CAMES ADAPTEUR INOX DN40 TYPE F M1'1/2

Résumé technique

Diamètre de raccordement1 1/2 ''
Matièreinox 
Typef
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD A CAMES ADAPTEUR INOX DN40 TYPE F M1'1/2


Norme : MIL-C 27487 ou DIN 2828.Matières : Acier inoxydable 316 (ASTM A666 grade 316/1.4401)Température: de -10°C à + 60°CPression: 16 Bars

Applications

Irrigation, industrie, produits pétroliers compatibles, produits chimiques compatibles, tout autre fluide courant compatible.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de raccordement1 1/2 ''
Matièreinox 
Typef
Type de filetagebspt
62,24 € HT
/ unité
74,69 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h