Palier applique auto-aligneur PTN SSUCFL207
Unité à bride
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
PTN :SSUCFL207
Rubix :Y600-1485293
Fabricant :893540
EAN :3660338459986





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 163 mm |
| Entraxe de fixation | 130 mm |
Documents
Détails articles : PALIER APPLIQUE SSUCFL207
Unités logées dans une bride en acier inoxydable. Les inserts de boîtier sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement de l'insert est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur convexe et sphérique.
Acier inoxydable - Paliers à applique
Points forts
Rentabilité élevée
Polyvalence élevée
Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial
Prêt pour les unités de montage
Roulement lubrifié et étanche
Applications
Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 163 mm |
| Entraxe de fixation | 130 mm |
| Matière | acier inoxydable |
| Hauteur | 44,4 mm |
| Longueur | 163 mm |
| Série | ssucfl200 |
| Largeur totale du roulement | 42,9 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 16 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Diamètre extérieur | 89 mm |
| Poids | 1,2 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,99 € HT
/ unité
57,59 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h