Palier applique auto-aligneur NSK UCF216D1

Palier applique 4 trous série UCF

Voir les informations techniques

Références

NSK :UCF216D1
Rubix :0294-1013747
Fabricant :UCF216D1 X AS3S5
EAN :00029176579813
PALIER UCF 216 D1 NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Largeur80 mm
Entraxe de fixation165 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER UCF 216 D1 NSK


Corps de palier en fonte de haute qualité. Peint sur toutes les surfaces avec une peinture électrostatique.

Points forts

•Montage sécurisé
Auto-alignant
Capacité de charge plus élevée
Boîtier léger mais robuste
Montage facile
Ajustement précis du boîtier
Roulements remplaçables

Applications

Application machine

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Largeur80 mm
Entraxe de fixation165 mm
Matièrefonte (boîtier) ; acier (roulement à insert)
Hauteur83,3 mm
Longueur208 mm
Sérieucf
Largeur totale du roulement82,6 mm
Diamètre des trous de fixation23 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r53000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr72500 N
Diamètre extérieur130 mm
Poids8,1 kg
331,20 € HT
/ unité
397,44 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (25) jours