Palier applique auto-aligneur SKF FY 3/4 TF
Paliers complets à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :FY 3/4 TF
Rubix :0301-1358304
Fabricant :63424
EAN :7316577754820


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 19,05 mm |
|---|---|
| Largeur | 37,3 mm |
| Entraxe de fixation | 63,5 mm |
Détails articles : PALIER FY 3/4 TF SKF
Ces roulements à billes à bride carrée sont conformes aux normes ISO. Ils sont constitués d'un roulement rapporté, avec une bague intérieure élargie et un blocage excentrique, et sont principalement destinés à des applications où le sens de rotation est constant. Le roulement est monté dans un boîtier en fonte, qui peut être boulonné sur une paroi ou un châssis de machine. Les roulements à billes peuvent supporter un désalignement initial modéré, mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.
Ces paliers roulements-inserts à applique carrée sont conformes aux normes ISO. Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et conviennent pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.
Points forts
-Résiste à des niveaux élevés de contamination
Conçu pour des températures et des vitesses élevées
Compatible avec des charges relativement lourdes
Economique
Conçu pour des températures et des vitesses élevées
Compatible avec des charges relativement lourdes
Economique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 19,05 mm |
|---|---|
| Largeur | 37,3 mm |
| Entraxe de fixation | 63,5 mm |
| Matière | fonte (carter);acier de roulement (roulement) |
| Hauteur | 19,05 mm |
| Longueur | 86 mm |
| Série | fy |
| Largeur totale du roulement | 37,3 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 11,5 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Diamètre extérieur | 63 mm |
| Poids | 0,54 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,75 € HT
/ unité
62,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours