Références
INA :RAT15-XL
Rubix :0269-1006664
Fabricant :0008280330000
EAN :4012802793406


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Largeur | 58,7 mm |
| Entraxe de fixation | 63,5 mm |
Détails articles : PALIER RAT 15-XL INA
Paliers auto-aligneurs RAT, corps de palier à 2 trous de fixation, tôle d'acier, bague de blocage excentrée, étanchéité P
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Largeur | 58,7 mm |
| Entraxe de fixation | 63,5 mm |
| Matière | tôle d'acier |
| Hauteur | 81 mm |
| Longueur | 81 mm |
| Série | rat..-xl |
| Diamètre des trous de fixation | 7,1 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 4750 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 9800 N |
| Diamètre extérieur | 81 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,62 € HT
/ unité
57,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours