Scie de table Makita LF1000, Longueur: 660 mm | Largeur: 650 mm
Scie sur table et à coupe d'onglet réversible 1650 W Ø 260 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :LF1000
Rubix :0142-5180606
EAN :0088381063302

Documents
Détails articles : SCIE TABLE A ONGLET 1650W - 260 MM
Scie sur table et à coupe d'onglet réversible 1650 W Ø 260 mm
- 2 scie en 1 : scie à coupe d'onglet et scie sur table, grâce au système de pivotage à 180°
- Changement de fonctions rapide et sans aucun outil
- Transport facilité grâce à la poignée et à un équilibrage optimal
- Construction robuste en alliage léger
- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné.
-Frein électrique et bouton anti-redémarrage pour plus de sécurité.
-Présélection de 5 angles d'onglet utilisés couramment.
-Évacuation de la poussière optimisée. Machine puissante et robuste pour un travail intensif.
-Puissance absorbée 1650W.
-Diamètre de la lame 260mm.
-Modèle LF1000.
-Vitesse 2700tr/min.
-Alésage 30mm.
- Inclinaison maximale 45°.
- 2 scie en 1 : scie à coupe d'onglet et scie sur table, grâce au système de pivotage à 180°
- Changement de fonctions rapide et sans aucun outil
- Transport facilité grâce à la poignée et à un équilibrage optimal
- Construction robuste en alliage léger
- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné.
-Frein électrique et bouton anti-redémarrage pour plus de sécurité.
-Présélection de 5 angles d'onglet utilisés couramment.
-Évacuation de la poussière optimisée. Machine puissante et robuste pour un travail intensif.
-Puissance absorbée 1650W.
-Diamètre de la lame 260mm.
-Modèle LF1000.
-Vitesse 2700tr/min.
-Alésage 30mm.
- Inclinaison maximale 45°.
Informations techniques
Attributs
| Profondeur de coupe | 68 mm |
|---|---|
| Largeur | 650 mm |
| Longueur | 660 mm |
| Poids | 36 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 728,59 € HT
/ unité
2 074,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours