Scie à ruban Skerp VERSA, Tension: 230 V | Vitesse: 2 rpm | Puissance: 850 W
Scie à ruban SKERP VERSA transportable
Voir les informations techniquesRéférences
Skerp :VERSA
Rubix :3268-7381480
Fabricant :872012
EAN :8435688002756
Détails articles : SCIE A RUBAN SKERP VERSA MANUELLE TRANSPORTABLE
lame 1335 x 13 x 0,65, 2 vitesses (60 et 80 m/min), moteur 850 W, protection thermique, filtre EMC, coupe 45°, étau précis, transport facile grâce au blocage de l’archet, très légère, coupe à sec, certification CE.
Points forts
Facile à transporter
Applications
Maintenance, chantiers
Informations techniques
Attributs
| Tension | 230 V |
|---|---|
| Vitesse | 2 rpm |
| Puissance | 850 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
560,22 € HT
/ unité
672,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

