Scie à ruban Skerp BESTAND, Tension: 400 V | Vitesse: 2 rpm
Scie à ruban SKERP BESTAND gravitationnelle
Voir les informations techniquesRéférences
Skerp :BESTAND
Rubix :3268-7381482
Fabricant :867834
EAN :8435688002725
Détails articles : SCIE A RUBAN SKERP BESTAND GRAVITATIONNELLE D ATELIER
Lame 2480 x 27 x 0,9, archet en fonte plus robuste. Accès facile au panneau commande. Vérin hydraulique. Guides lame avec roulements et plaquettes carbure. Manomètre. Etau de serrage rapide. Contacteur fin de course. Coupe 0º_45°_60º droite. Certification CE.
Points forts
Archet Fonte et Guide lame Roulements & Carbures
Applications
Atelier, maintenance, fabrication, métallerie
Informations techniques
Attributs
| Tension | 400 V |
|---|---|
| Vitesse | 2 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 609,61 € HT
/ unité
3 131,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours

