Scie sabre Dewalt DCS369P2-QW, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 1.4 kg
Scie sabre compacte XR 18V 5Ah Li-Ion Brushless
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dewalt :DCS369P2-QW
Rubix :2325-5470876
EAN :5035048808313




Documents
Détails articles : SCIE SABRE COMPACTE XR 18V 5AH LI-ION BRUSHLESS
Scie sabre compacte XR 18V 5Ah Li-Ion Brushless - 2 batteries, chargeur, coffret TSTAK - Régime à vide (tr/min) : 0-2800 / Course de lame (mm) : 16 / Cap. de coupe bois/métal/PVC (mm) : 90/40/90 / Nombre de positions de la lame : 2
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Capacité de coupe | 90 mm |
| Poids | 1,4 kg |
| Sans fil | oui |
| Modèle | 18v xr |
| Capacité de la batterie | 5 Ah |
| Longueur de course | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
576,54 € HT
/ unité
691,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours