Scie sabre Dewalt DCS389T2-QW, Tension: 54 V | Sans fil: Oui | Poids: 3.54 kg
SCIE SABRE 2.0 XR FLEXVOLT 54V - 2 BATTERIES 2AH LI-ION BRUSHLESS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dewalt :DCS389T2-QW
Rubix :2325-5438324
EAN :5035048736654



Documents
Détails articles : SCIE SABRE 2.0 XR FLEXVOLT 54V 2AH LI-ION BRUSHLESS - 2 BATT
La scie sabre 2.0 XR FLEXVOLT 54V DCS389 de DEWALT réunit la puissance d'un outil filaire avec la liberté du sans-fil. Dotée d'un moteur haute performance et de la technologie XR FLEXVOLT, ce modèle offre 19% de puissance supplémentaire par rapport à son prédécesseur, assurant des coupes nettes, rapides et précises, même dans les applications les plus exigeantes. Conçue pour les professionnels cherchant à optimiser leur efficacité, elle combine robustesse, ergonomie et grande facilité d'utilisation.
Caractéristiques :
La scie sabre 2.0 XR FLEXVOLT 54V est équipée d'une gâchette à vitesse variable et d'un interrupteur de blocage pour un contrôle total lors des coupes. Son système de fixation de lame à 2 positions permet une grande polyvalence, offrant notamment la possibilité de coupes affleurantes. Le changement de lame s'effectue à une main et sans outil, évitant toute perte de temps. Sa semelle pivotante avec ouverture offre une visibilité optimale de la zone de coupe. De plus, une lampe LED intégrée assure un éclairage précis, même en environnement sombre, tandis que la poignée en caoutchouc ergonomique améliore la prise en main pour un confort accru.
Spécifications :
• Type de moteur : Brushless
• Vitesse à vide : 0 - 3000 tr/min
• Longueur de course de la lame : 28,6 mm
• Capacité de coupe max. PVC : 160 mm
• Hauteur du produit : 175 mm
• Longueur du produit : 455 mm
Normes :
• Directive 2006/42/CE : Sécurité des machines
• EN 62841-1+A11 : Exigences générales pour les outils électroportatifs motorisés
• EN 62841-2-11+A1+A11 : Exigences particulières pour les scies sabres
• Directive 2014/30/UE : Compatibilité électromagnétique
• Directive 2011/65/UE (RoHS) : Restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses
Informations sur la marque :
Depuis 1922, DEWALT conçoit, fabrique et commercialise des outils robustes, fiables et performants pour les professionnels du bâtiment et de l'industrie. Forte de son expertise, la marque propose des solutions innovantes dans l'électroportatif, le rangement, les accessoires, les lasers et les équipements de jardin. Grâce à un développement produit centré sur l'utilisateur, DEWALT rencontre chaque année plus de 20 000 professionnels pour concevoir des outils répondant à des besoins concrets sur le terrain. Réputée pour sa robustesse, sa fiabilité et sa durabilité, la marque reste à la pointe de l'innovation en améliorant en permanence la productivité, la facilité d'utilisation et les performances de ses produits.
Caractéristiques :
La scie sabre 2.0 XR FLEXVOLT 54V est équipée d'une gâchette à vitesse variable et d'un interrupteur de blocage pour un contrôle total lors des coupes. Son système de fixation de lame à 2 positions permet une grande polyvalence, offrant notamment la possibilité de coupes affleurantes. Le changement de lame s'effectue à une main et sans outil, évitant toute perte de temps. Sa semelle pivotante avec ouverture offre une visibilité optimale de la zone de coupe. De plus, une lampe LED intégrée assure un éclairage précis, même en environnement sombre, tandis que la poignée en caoutchouc ergonomique améliore la prise en main pour un confort accru.
Spécifications :
• Type de moteur : Brushless
• Vitesse à vide : 0 - 3000 tr/min
• Longueur de course de la lame : 28,6 mm
• Capacité de coupe max. PVC : 160 mm
• Hauteur du produit : 175 mm
• Longueur du produit : 455 mm
Normes :
• Directive 2006/42/CE : Sécurité des machines
• EN 62841-1+A11 : Exigences générales pour les outils électroportatifs motorisés
• EN 62841-2-11+A1+A11 : Exigences particulières pour les scies sabres
• Directive 2014/30/UE : Compatibilité électromagnétique
• Directive 2011/65/UE (RoHS) : Restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses
Informations sur la marque :
Depuis 1922, DEWALT conçoit, fabrique et commercialise des outils robustes, fiables et performants pour les professionnels du bâtiment et de l'industrie. Forte de son expertise, la marque propose des solutions innovantes dans l'électroportatif, le rangement, les accessoires, les lasers et les équipements de jardin. Grâce à un développement produit centré sur l'utilisateur, DEWALT rencontre chaque année plus de 20 000 professionnels pour concevoir des outils répondant à des besoins concrets sur le terrain. Réputée pour sa robustesse, sa fiabilité et sa durabilité, la marque reste à la pointe de l'innovation en améliorant en permanence la productivité, la facilité d'utilisation et les performances de ses produits.
Points forts
• Puissance comparable à celle d'une scie filaire grâce à la technologie XR FLEXVOLT
• 19% de puissance supplémentaire par rapport au modèle précédent
• Changement de lame sans outil, d'une seule main, pour un gain de temps maximal
• Fixation de la lame à 2 positions pour des coupes affleurantes facilitées
• Semelle pivotante offrant une meilleure visibilité et un accès aisé aux zones difficiles
• Lampe LED intégrée pour une meilleure précision dans des environnements peu lumineux
• Gâchette à vitesse variable pour un contrôle optimal de la coupe
• Poignée ergonomique en caoutchouc pour un confort d'utilisation accru
• Livré avec 2 batteries XR FLEXVOLT 54V 6 Ah et un coffret TSTAK pour un transport sécurisé
• 19% de puissance supplémentaire par rapport au modèle précédent
• Changement de lame sans outil, d'une seule main, pour un gain de temps maximal
• Fixation de la lame à 2 positions pour des coupes affleurantes facilitées
• Semelle pivotante offrant une meilleure visibilité et un accès aisé aux zones difficiles
• Lampe LED intégrée pour une meilleure précision dans des environnements peu lumineux
• Gâchette à vitesse variable pour un contrôle optimal de la coupe
• Poignée ergonomique en caoutchouc pour un confort d'utilisation accru
• Livré avec 2 batteries XR FLEXVOLT 54V 6 Ah et un coffret TSTAK pour un transport sécurisé
Applications
La scie sabre 2.0 XR FLEXVOLT 54V est idéale pour les professionnels du bâtiment, de la démolition, de la plomberie, de l'électricité et de l'industrie. Elle est conçue pour les applications intensives telles que la coupe de tuyaux en acier ou en PVC, la découpe de charpentes en bois, la démolition de structures, et l'ajustement de matériaux plastiques ou métalliques. Sa puissance et sa maniabilité exceptionnelle permettent d'opérer avec efficacité et sécurité, même dans les conditions les plus exigeantes.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 54 V |
|---|---|
| Poids | 3,54 kg |
| Sans fil | oui |
| Longueur de course | 29 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
739,00 € HT
/ unité
886,80 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h