Scie sabre Milwaukee M18 BSX-0, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 4 kg

M18 BSX-0

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Milwaukee :M18 BSX-0
Rubix :8989-5451415
Fabricant :4933447275
EAN :4002395006113
Résumé technique
Tension18 V
Poids4 kg
Sans filoui
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : SCIE SABRE 18 VOLTS M18 BSX-0


La scie sabre Milwaukee M18™ SAWZALL™ est conçue pour des travaux intensifs de coupe dans le bois et le métal. Elle allie puissance, précision et confort d’utilisation grâce à son moteur 4 pôles et à son système de protection électronique REDLINK™.

Caractéristiques :
La Milwaukee M18™ Scie Sabre SAWZALL™ est équipée d’un moteur haute performance 4 pôles, capable de délivrer une puissance élevée tout en conservant un rapport poids-puissance optimisé. Le système électronique REDLINK™ assure une protection efficace contre les surcharges, prolongeant la durée de vie de la batterie et du moteur. Le dispositif FIXTEC™ permet un changement de lame sans outil, facilitant les interventions successives sur différents matériaux. Un mécanisme d’équilibrage intégré limite les vibrations lors de la coupe dans le bois et améliore ainsi la stabilité de l’outil. L’indicateur de charge et l’éclairage LED intégrés renforcent la visibilité et la gestion de l’autonomie sur site. Enfin, la technologie REDLITHIUM™ protège l’ensemble batterie-outil contre les surchauffes et surcharges, garantissant une autonomie prolongée et une meilleure fiabilité d’usage.

Spécifications :
• Cadence de coupe : 0 à 3 000 coups/min
• Longueur de course : 28,6 mm
• Profondeur de coupe max. bois tendre : 300 mm
• Profondeur de coupe max. acier : 20 mm
• Profondeur de coupe max. aluminium et métaux non ferreux : 25 mm
• Profondeur de coupe max. tuyau métal : 150 mm
• Tension : 18 V
• Type de batterie : Li-ion, système flexible compatible M18™
• Poids avec batterie (EPTA) : 4,0 kg (M18 B4)
• Accessoire fourni : 1 lame

Normes :
• EN 60745-1 + A11 : sécurité des outils électroportatifs motorisés – exigences générales
• EN 60745-2-11 : exigences particulières pour les scies sabres
• EN 55014-1 + A1 + A2 : compatibilité électromagnétique – émissions
• EN 55014-2 : compatibilité électromagnétique – immunité
• EN 50581 : documentation technique pour la restriction des substances dangereuses

Points forts

• Changement de lame rapide et sûr grâce au système FIXTEC™
• Diminution des vibrations pour un meilleur confort et une coupe plus stable
• Durée de vie prolongée du moteur et de la batterie via la gestion électronique REDLINK™
• Autonomie améliorée et protection accrue contre la surchauffe avec la technologie REDLITHIUM™
• Visibilité accrue en zone de travail grâce à l’éclairage LED intégré

Applications

Cette scie sabre s’emploie dans divers contextes de coupe, notamment sur chantiers de construction, en maintenance industrielle et pour la découpe de structures métalliques ou bois. Elle convient aux travaux de démontage, de tronçonnage de tuyauterie, d’ouvertures dans les cloisons ou de préparation de structures. Son mécanisme d’équilibrage permet une utilisation prolongée en atelier ou sur site sans perte de précision. Adaptée aux environnements de production, de maintenance et de montage, elle répond aux besoins des opérateurs recherchant un équipement fiable et évolutif compatible avec le système de batteries M18™.

Informations techniques


Attributs
Tension18 V
Poids4 kg
Sans filoui
Modèlem18 bsx-0
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
366,18 HT
/ unité
439,42 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours