Scie sabre Dewalt DWE305PK-QS, Sans fil: Non | Poids: 3.5 kg
Scie sabre 1100 W - DWE305PK
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dewalt :DWE305PK-QS
Rubix :2325-5277531
EAN :5035048554258



Documents
Détails articles : SCIE SABRE A VIT.VARIABLE-COURSE LAME 29MM-1100W
Moteur de 1100W, conçu pour les applications les plus difficiles. Système de fixation de la lame 4 positions pour réaliser des coupes dans toutes les situations. Avec une course de lame de 29 mm, la DWE305PK a d'excellentes performances de coupe. Mallette de transport de haute qualité.
Points forts
Changement de lame sans outil, pour une meilleure productivité.
Applications
Idéale pour les plombiers, électriciens, chauffagistes, installateurs de climatisations, et les entreprises de construction.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de coupe | 280 mm |
|---|---|
| Poids | 3,5 kg |
| Sans fil | non |
| Modèle | dwe |
| Puissance | 1100 W |
| Longueur de course | 29 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
279,75 € HT
/ unité
335,70 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h