Scie sabre Makita JR3061T, Tension: 220 V | Sans fil: Non | Poids: 3.8 kg
Scie récipro 1250 W
Voir les informations techniquesRéférences
Makita :JR3061T
Rubix :0142-5360469
EAN :0088381867009

Détails articles : SCIE RECIPRO 1250 W
Robuste et polyvalente
Points forts
AVANTAGES PRODUIT
L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail
Changement de lame sans outil
La lame peut être positionnée dans les 2 sens, pour un confort de travail suivant l'application
Équilibre de la machine étudié pour un maximum d'efficacité et un minimum d'effort
Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable et un nettoyage permanent du point de coupe
Ajustement facile du guide sur 5 positions grâce au bouton poussoir
Protection de la machine contre les poussières optimisée
Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
Crochet pratique pour suspendre l'outil
L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail
Changement de lame sans outil
La lame peut être positionnée dans les 2 sens, pour un confort de travail suivant l'application
Équilibre de la machine étudié pour un maximum d'efficacité et un minimum d'effort
Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable et un nettoyage permanent du point de coupe
Ajustement facile du guide sur 5 positions grâce au bouton poussoir
Protection de la machine contre les poussières optimisée
Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
Crochet pratique pour suspendre l'outil
Informations techniques
Attributs
| Tension | 220 V |
|---|---|
| Capacité de coupe | 255 mm |
| Poids | 3,8 kg |
| Sans fil | non |
| Modèle | jr3061t |
| Puissance | 1250 W |
| Longueur de course | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
258,02 € HT
/ unité
309,62 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours
