Scie sabre Bosch 06033A7000, Sans fil: Non | Poids: 3 kg

Scie sabre PSA 700 E

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :06033A7000
Rubix :0136-5283853
EAN :3165140606561
SCIE SABRE PSA 700E

Résumé technique

Documents

Détails articles : SCIE SABRE PSA 700E


Grande compacité pour un maniement facile sans effort
Le variateur électronique Bosch permet d’adapter facilement la vitesse au type de matériau pour des résultats parfaits
Capacité de coupe jusqu’à 150 mm
Coupes droites et à ras rapides dans une grande variété de matériaux courants
Changement de lame rapide et facile, sans clé, grâce au système SDS pour un travail efficace

Informations techniques


Attributs
Poids3 kg
Sans filnon
Typescie sabre
Puissance710 W
Longueur de course20 mm
87,08 € HT
/ unité
104,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours