Scie sabre Makita JR3070CTH, Sans fil: Non | Poids: 4.6 kg

Scie sabre JR3070CTH, coffret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Makita :JR3070CTH
Rubix :0142-5285086
EAN :0088381808866
SCIE RECIPRO 1510W AVT

Résumé technique

Poids4,6 kg
Sans filnon
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SCIE RECIPRO 1510W AVT


La scie récipro Makita JR3070CTH est un outil de découpe puissant et professionnel conçu pour les travaux intensifs sur divers matériaux. Grâce à son moteur de 1 510 W et à sa technologie anti-vibrations AVT, elle assure un confort d’utilisation exceptionnel, même en conditions exigeantes. Pensée pour la performance et la sécurité, elle offre une prise en main stable et réduit considérablement la fatigue de l’utilisateur. Ce modèle se distingue par sa précision de coupe, sa durabilité, et sa capacité à répondre aux besoins des artisans et professionnels du bâtiment.

Caractéristiques :
Cette scie récipro combine puissance, ergonomie et sécurité. Son moteur de 1 510 W permet d’effectuer des découpes nettes et efficaces dans des matériaux comme le bois ou les tubes métalliques. La technologie AVT réduit significativement les vibrations, tandis que la poignée anti-vibrations améliore la prise en main. La machine est équipée d’un mouvement pendulaire à 4 positions pour une efficacité de coupe renforcée et d’un régulateur électronique qui assure un démarrage progressif et un maintien constant du régime choisi. Grâce à ses 6 vitesses variables, l’utilisateur peut adapter la puissance en fonction du matériau travaillé. Une double isolation vient renforcer la sécurité, et un système de verrouillage permet une utilisation continue sans maintenir la gâchette.

Spécifications :
• Coups par minute (SPM) : 0 - 2800 min⁻¹
• Capacité de coupe max. en bois (90°) : 255 mm
• Capacité de coupe max. en tube acier : 130 mm
• Mouvement pendulaire : 4 positions
• Cordon d’alimentation : 2,5 m
• Dimensions (L x l x H) : 485 x 99 x 181 mm
• Niveau de pression acoustique : 88 dB(A)
• Niveau de puissance sonore : 99 dB(A)
• Niveau de vibration – découpe panneaux : 9,5 m/s² (K = 1,5 m/s²)
• Niveau de vibration – découpe poutres bois : 10,5 m/s² (K = 1,5 m/s²)

Normes :
Ce modèle est conforme aux exigences suivantes :
• 2006/42/EC : Directive Machines – sécurité des équipements mécaniques
• 2014/30/EU : Compatibilité électromagnétique – limitation des interférences électromagnétiques
• 2011/65/EU : Directive RoHS – restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses
• EN 62841-1+A11 : Exigences générales de sécurité pour les outils électroportatifs
• EN 62841-2-11+A1+A11 : Exigences spécifiques pour les scies alternatives
• EN IEC 55014-1 : normes d’émission électromagnétique pour les appareils électrodomestiques et similaires
• EN IEC 55014-2 : Normes d’immunité électromagnétique pour les appareils électrodomestiques et similaires
• EN IEC 61000-3-2+A1 : Limites d'émissions de courant harmonique
• EN 61000-3-3+A1+A2 : Limitation des fluctuations de tension et du flicker
• EN IEC 63000 : Documentation technique pour l’évaluation des substances selon RoHS

Informations sur la marque :
Makita est un fabricant japonais d'outils électroportatifs fondé en 1915, mondialement reconnu pour la fiabilité, la performance et la durabilité de ses produits. L'entreprise conçoit et produit une large gamme d'outils électriques, sans-fil et pneumatiques, ainsi que leurs accessoires, destinés aux professionnels du bâtiment, de l'industrie, de l'entretien paysager et du second-œuvre. Présente dans plus de 40 pays avec des unités de production sur plusieurs continents, Makita s'appuie sur un vaste réseau de vente et de service pour rester au plus près des besoins des utilisateurs. L'entreprise investit constamment dans le développement de technologies innovantes, telles que les plateformes CXT, LXT et XGT, qui allient autonomie, puissance et confort de travail. Makita attache également une grande importance à la sécurité, à la réduction du bruit et des vibrations, ainsi qu'à la protection de l'environnement, afin de proposer des outils à la fois performants et responsables.

Points forts

• Moteur puissant de 1 510 W pour les applications intensives
• Technologie AVT : réduction optimale des vibrations
• Mouvement pendulaire 4 positions : efficacité de coupe renforcée
• Régulateur électronique : démarrage progressif et maintien du régime
• 6 vitesses variables : adaptation parfaite selon le matériau
• Poignée anti-vibrations : confort de prise en main amélioré
• Double isolation : sécurité accrue pour l’utilisateur
• Système de verrouillage : utilisation continue sans maintien de la gâchette
• Changement de lame sans outil : gain de temps et praticité
• Mallette de transport incluse pour un rangement et un transport facilités

Applications

La scie récipro JR3070CTH est particulièrement adaptée aux travaux de découpe dans des environnements exigeants. Elle est idéale pour le sciage du bois, des métaux, des plastiques ou encore pour la déconstruction sur chantier. Son système de régulation et ses vitesses variables permettent une adaptation optimale selon les matériaux, tandis que son système anti-vibrations offre un confort d’utilisation durable. Elle s’adresse aux professionnels du bâtiment, aux artisans, aux techniciens de maintenance industrielle et aux installateurs qui recherchent performance, sécurité et efficacité dans toutes leurs interventions.

Informations techniques


Attributs
Poids4,6 kg
Sans filnon
Puissance1510 W
Longueur de course32 mm

Foire aux questions


La scie sabre Makita JR3070CTH développe 1 510 W et atteint une cadence de coupe maximale de 2800 cps/min. Elle est donc prévue pour des coupes soutenues.

La scie sabre Makita JR3070CTH a une longueur de course de 32 mm, une capacité de coupe de 255 mm dans le bois et de 130 mm dans le tube acier. Elle couvre ainsi les usages de découpe courants sur chantier.

La scie sabre Makita JR3070CTH prend soin de l'utilisateur grâce à son système anti-vibrations AVT.

La scie sabre Makita JR3070CTH propose un mouvement pendulaire 4 positions, 6 plages de réglages de la vitesse, un changement de lame sans outil et un ajustement facile du guide sur 5 positions grâce au bouton poussoir. Elle est ainsi pensée pour s'adapter rapidement au matériau et gagner du temps à l'usage.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

256,37 € HT
/ unité
307,64 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h