Scie sabre Makita DJR360PT2, Tension: 36 V | Sans fil: Oui | Poids: 4.6 kg

Scie récipro 36 V => 2 x 18 V Li-Ion 5 Ah

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Makita :DJR360PT2
Rubix :0142-5285098
EAN :0088381806299
SCIE RECIPRO 18V LI-ION 5 AH

Résumé technique

Tension36 V
Capacité de coupe255 mm
Poids4,6 kg
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SCIE RECIPRO 18V LI-ION 5 AH


Nouveau système d'entraînement : augmente la course et le rendement.
Nouveau système d'entraînement : réduit les déviations de la lame et les vibrations.
Guidage de la tige plus robuste.
Sabot renforcé et plus rigide.
Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
Frein électrique : arrêt de la lame instantanée
Bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette
Changement de lame sans outil
Réglage du sabot sans outil.
Interrupteur à variateur de vitesse, facile à actionner à deux doigts
2 vitesses de coupe afin d'adapter la vitesse au matériau travaillé
Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
Crochet de suspension.
Poignées à revêtement Soft Grip pour plus de confort

Points forts

Nouveau système d'entraînement qui augmente la course de la lame et le rendement tout en réduisant les déviations de la lame et les vibrations.

Informations techniques


Attributs
Tension36 V
Capacité de coupe255 mm
Poids4,6 kg
Sans filoui
Modèledjr360pt2
Capacité de la batterie5 Ah
Longueur de course32 mm
675,74 € HT
/ unité
810,89 € TTC
brand logo
Prix dégressifs
1 unité
675,74 € HT / unité
3 et plus
641,96 € HT / unité
  • En stock, expédié sous 24/48h