Scie sabre Dewalt DCS367P2-QW, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 2.3 kg
Scie sabre Compact XR 18V 5Ah Li-Ion Brushless - 2 batteries - coffret TSTAK
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dewalt :DCS367P2-QW
Rubix :2325-5304610
EAN :5035048659892




Documents
Détails articles : SCIE SABRE COMPACT XR 18V 5AH LI-ION 2BATT- COF TSTAK
Scie compacte permettant un meilleur accès aux coupes difficiles
Centre de gravité près de la poignée pour une meilleure prise en main
Emmanchement de lame 4 positions pour une découpe au ras et plus de polyvalence
Changement de la lame sans clé
Lampe LED pour une meilleure visibilité
Livré en coffret T-STAK II
Centre de gravité près de la poignée pour une meilleure prise en main
Emmanchement de lame 4 positions pour une découpe au ras et plus de polyvalence
Changement de la lame sans clé
Lampe LED pour une meilleure visibilité
Livré en coffret T-STAK II
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Poids | 2,3 kg |
| Sans fil | oui |
| Type | scie sabre |
| Capacité de la batterie | 5 Ah |
| Longueur de course | 28,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
531,41 € HT
/ unité
637,69 € TTC
Dont DEEE : 0,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours