Scie sabre Milwaukee 4933478296, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 3.8 kg
M18 FUEL™ Scie sabre SAWZALL™ONE-KEY™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Milwaukee :4933478296
Rubix :8989-5444762
Fabricant :4933478296
EAN :4058546344733



Documents
Détails articles : SCIE SABRE FUEL ONE KEY 18V SANS BATTERIE - M18ONEFSZ-0X
La scie sabre M18 FUEL™ SAWZALL™ ONE-KEY™ de MILWAUKEE® redéfinit les standards de coupe dans les environnements exigeants. Dotée d’une technologie connectée avancée via Bluetooth®, elle permet à l’utilisateur de personnaliser et de contrôler l’outil à distance. Conçue pour optimiser les performances et la durée de vie de la lame, cette scie garantit précision, sécurité et durabilité sur les chantiers les plus intensifs.
Caractéristiques :
La M18 FUEL™ SAWZALL™ ONE-KEY™ intègre toutes les technologies exclusives de MILWAUKEE®. Sa connectivité Bluetooth permet une synchronisation avec l’application ONE-KEY™, pour ajuster finement la puissance, la vitesse et les paramètres de coupe selon les matériaux. L’outil offre également une fonctionnalité de verrouillage à distance, une localisation de l’outil via le cloud, et une mémorisation de trois configurations personnalisées. La fonction de démarrage progressif assure une pénétration douce du matériau, limitant les vibrations initiales. Enfin, le frein de lame automatique renforce la sécurité en stoppant immédiatement la lame en fin de coupe.
Spécifications :
• Cadence de coupe : 0 à 3000 courses/min
• Course : 32 mm
• Profondeur de coupe max :
o Aluminium : 25 mm
o Métaux non ferreux : 25 mm
o Acier : 20 mm
o Bois tendre : 300 mm
o Tuyau métallique : 150 mm
• Poids avec batterie (EPTA) : 3,8 kg (M18 B5)
• Tension : 18 V
• Type de batterie : Li-ion (non fournie)
• Niveau de pression acoustique (Lpa) : 85,4 dB(A)
• Tolérance Lpa : 3 dB(A)
• Niveau de puissance acoustique mesuré (Lwa) : 96,4 dB(A)
• Tolérance Lwa : 3 dB(A)
• Vibration de découpe de planches : 26,7 m/s² (tolérance 1,5 m/s²)
• Vibration de découpe de tasseaux : 19,53 m/s² (tolérance 1,5 m/s²)
• HD BOX incluse
Normes :
• Directive Machines 2006/42/CE
• Directive CEM 2014/30/UE
• Directive RoHS 2011/65/UE
• Norme EN 62841-1 (outils électroportatifs)
• Norme EN 62841-2-11 (scies sabres)
• Norme EN IEC 55014-1 / 55014-2 (compatibilité électromagnétique)
• Norme EN IEC 63000 (RoHS)
Informations sur la marque :
Depuis 1924, MILWAUKEE® Tool s’impose comme un acteur incontournable dans la fabrication d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle à destination des professionnels du monde entier. Grâce à son engagement constant en matière d’innovation, de performance et de durabilité, la marque a conçu des produits emblématiques comme la scie circulaire TILT LOK™ ou encore la scie alternative SAWZALL™. Précurseur dans l’intégration de la technologie lithium-ion, MILWAUKEE® a révolutionné l’univers des outils sans fil avec ses systèmes M12™, M18™ et MX Fuel™, en proposant des solutions adaptées aux besoins des utilisateurs, alliant puissance, autonomie et résistance aux conditions extrêmes.
Caractéristiques :
La M18 FUEL™ SAWZALL™ ONE-KEY™ intègre toutes les technologies exclusives de MILWAUKEE®. Sa connectivité Bluetooth permet une synchronisation avec l’application ONE-KEY™, pour ajuster finement la puissance, la vitesse et les paramètres de coupe selon les matériaux. L’outil offre également une fonctionnalité de verrouillage à distance, une localisation de l’outil via le cloud, et une mémorisation de trois configurations personnalisées. La fonction de démarrage progressif assure une pénétration douce du matériau, limitant les vibrations initiales. Enfin, le frein de lame automatique renforce la sécurité en stoppant immédiatement la lame en fin de coupe.
Spécifications :
• Cadence de coupe : 0 à 3000 courses/min
• Course : 32 mm
• Profondeur de coupe max :
o Aluminium : 25 mm
o Métaux non ferreux : 25 mm
o Acier : 20 mm
o Bois tendre : 300 mm
o Tuyau métallique : 150 mm
• Poids avec batterie (EPTA) : 3,8 kg (M18 B5)
• Tension : 18 V
• Type de batterie : Li-ion (non fournie)
• Niveau de pression acoustique (Lpa) : 85,4 dB(A)
• Tolérance Lpa : 3 dB(A)
• Niveau de puissance acoustique mesuré (Lwa) : 96,4 dB(A)
• Tolérance Lwa : 3 dB(A)
• Vibration de découpe de planches : 26,7 m/s² (tolérance 1,5 m/s²)
• Vibration de découpe de tasseaux : 19,53 m/s² (tolérance 1,5 m/s²)
• HD BOX incluse
Normes :
• Directive Machines 2006/42/CE
• Directive CEM 2014/30/UE
• Directive RoHS 2011/65/UE
• Norme EN 62841-1 (outils électroportatifs)
• Norme EN 62841-2-11 (scies sabres)
• Norme EN IEC 55014-1 / 55014-2 (compatibilité électromagnétique)
• Norme EN IEC 63000 (RoHS)
Informations sur la marque :
Depuis 1924, MILWAUKEE® Tool s’impose comme un acteur incontournable dans la fabrication d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle à destination des professionnels du monde entier. Grâce à son engagement constant en matière d’innovation, de performance et de durabilité, la marque a conçu des produits emblématiques comme la scie circulaire TILT LOK™ ou encore la scie alternative SAWZALL™. Précurseur dans l’intégration de la technologie lithium-ion, MILWAUKEE® a révolutionné l’univers des outils sans fil avec ses systèmes M12™, M18™ et MX Fuel™, en proposant des solutions adaptées aux besoins des utilisateurs, alliant puissance, autonomie et résistance aux conditions extrêmes.
Points forts
• Connexion Bluetooth® via ONE-KEY™
• Contrôle personnalisé de la puissance et de la vitesse
• Verrouillage à distance de l’outil
• Localisation par cloud de l’inventaire
• Démarrage progressif pour une coupe précise
• Frein de lame automatique en fin de coupe
• Trois paramètres personnalisés enregistrables
• Profondeur de coupe extrême (jusqu'à 300 mm dans le bois tendre)
• Compatible avec toute la gamme de batteries M18™
• Contrôle personnalisé de la puissance et de la vitesse
• Verrouillage à distance de l’outil
• Localisation par cloud de l’inventaire
• Démarrage progressif pour une coupe précise
• Frein de lame automatique en fin de coupe
• Trois paramètres personnalisés enregistrables
• Profondeur de coupe extrême (jusqu'à 300 mm dans le bois tendre)
• Compatible avec toute la gamme de batteries M18™
Applications
La scie sabre SAWZALL™ ONE-KEY™ est idéale pour les chantiers exigeant précision, puissance et contrôle. Elle convient parfaitement aux travaux de démolition, à la coupe de tuyaux, au sciage de bois, métaux ou plastiques dans les domaines du bâtiment, de la plomberie, de l’électricité et de la maintenance industrielle. Sa connectivité et ses fonctions de sécurité en font un outil de choix pour les professionnels modernes.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Poids | 3,8 kg |
| Sans fil | oui |
| Modèle | m18 |
| Longueur de course | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
437,06 € HT
/ unité
524,47 € TTC
Dont DEEE : 0,62 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h