Scie radiale Dewalt DWS777-QS, Profondeur de coupe: 60 mm | Vitesse: 6300 rpm
Scie
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dewalt :DWS777-QS
Rubix :2325-5303698
EAN :5035048633588

Documents
Détails articles : SCIE A ONGLETS RADIALE 1800W 216MM
Puissance : 1800WØ de la lame / alésage (mm) : 216 / 30Régime à vide (tr/min) : 6300Inclinaison de la tête (°) : 48Coupes d'onglets G/D (°) : 50 / 50Cap. de coupe 90° (h x L mm) : 62 x 270Cap. de coupe 45° (h x L mm) : 48 x 190Système XPS : projection du trait de coupe et éclairage de la zone de travail
Informations techniques
Attributs
| Profondeur de coupe | 60 mm |
|---|---|
| Vitesse | 6300 rpm |
| Puissance | 1100 W |
| Poids | 14 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 244,98 € HT
/ unité
1 493,98 € TTC
Dont DEEE : 2,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours