Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ308-XL-TVP, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 23 mm
- fag :QJ308-XL-TVP
- rubix :0255-1029633
- fabricant :0167425080000
- ean :4012801180863
- Livraison habituellement sous (23) jours
- Diamètre intérieur:40 mm
- Diamètre extérieur:90 mm
- Largeur:23 mm
128,62 € HT
/ unité
Aiguille INA NRB2X11,8-G2/0-10
- ina :NRB2X11,8-G2/0-10
- rubix :0269-1005806
- fabricant :0000092969065
- ean :4054363657780
- Livraison habituellement sous (24) jours
- Diamètre extérieur:2 mm
- Longueur:11,8 mm
0,19 € HT
/ unité
Aiguille INA NRB2X5,8-G2/0-10
- ina :NRB2X5,8-G2/0-10
- rubix :0269-1005813
- fabricant :0001677469065
- ean :4054363718740
- Livraison habituellement sous (24) jours
- Diamètre extérieur:2 mm
- Longueur:5,8 mm
0,12 € HT
/ unité
Aiguille INA NRB3X11,8-G2/0-10
- ina :NRB3X11,8-G2/0-10
- rubix :0269-1005829
- fabricant :0001852809065
- ean :4054363890781
- Livraison habituellement sous (24) jours
- Diamètre extérieur:3 mm
- Longueur:11,8 mm
0,28 € HT
/ unité
Aiguille INA NRB4X39,8-G2/0-10
- ina :NRB4X39,8-G2/0-10
- rubix :0269-1005855
- fabricant :0002661599065
- ean :4054365180392
- Livraison habituellement sous (24) jours
- Diamètre extérieur:4 mm
- Longueur:39,8 mm
0,91 € HT
/ unité
Etanchéité / obturateur INA SD40X47X4-A
- ina :SD40X47X4-A
- rubix :0269-1007122
- fabricant :0007903540000
- ean :4047643186490
- Livraison habituellement sous (24) jours
- Type:bague d'étanchéité
6,56 € HT
/ unité
Bloc de guidage des rouleaux/billes INA KWVE25-B-L-V2-G4
- ina :KWVE25-B-L-V2-G4
- rubix :0270-1263246
- fabricant :0113694420350
- ean :4054362985310
- Livraison habituellement sous (18) jours
- Précontrainte:v2
- Largeur:70 mm
- Longueur:109,1 mm
262,76 € HT
/ unité
Galet à billes / galet à billes sur axe INA LR5204-X-2Z-TVH-XL
- Réf. remplacée :LR5204-X-2Z-TVH-XL
- ina :LR5204-X-2Z-TVH-XL
- rubix :0269-1302303
- fabricant :0826469960000
- ean :4064328527355
- Livraison habituellement sous (38) jours
- Diamètre intérieur:20 mm
- Diamètre extérieur:52 mm
- Largeur:20,6 mm
101,89 € HT
/ unité
Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GE50-XL-KTT-B, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 49.2 mm
- ina :GE50-XL-KTT-B
- rubix :0269-1003710
- fabricant :0008517440000
- ean :4064327795021
- Livraison habituellement sous (26) jours
- Diamètre intérieur:50 mm
- Diamètre extérieur:90 mm
- Matière:acier pour roulements
145,31 € HT
/ unité
Roulement auto-aligneur avec vis sans tête INA GYE60-XL-KRR-B, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 60 mm | Largeur : 65.1 mm
- ina :GYE60-XL-KRR-B
- rubix :0269-1004109
- fabricant :0009352040000
- ean :4064327795090
- Livraison habituellement sous (23) jours
- Diamètre intérieur:60 mm
- Diamètre extérieur:110 mm
- Largeur:65,1 mm
114,93 € HT
/ unité
Palier applique auto-aligneur INA PCJTY30-XL-N
- ina :PCJTY30-XL-N
- rubix :0269-1006414
- fabricant :0009503190000
- ean :4012802824162
- Livraison habituellement sous (26) jours
- Diamètre intérieur:30 mm
- Largeur:80 mm
- Entraxe de fixation:116,5 mm
79,45 € HT
/ unité
Palier applique auto-aligneur INA PMEY40-XL-N
- ina :PMEY40-XL-N
- rubix :0269-1006470
- fabricant :0009400380000
- ean :4012802804492
- Livraison habituellement sous (26) jours
- Diamètre intérieur:40 mm
- Largeur:23 mm
- Entraxe de fixation:120 mm
137,01 € HT
/ unité
Palier à semelle auto-aligneur INA PSHE17-XL
- ina :PSHE17-XL
- rubix :0269-1006488
- fabricant :0008309840000
- ean :4012802792126
- Livraison habituellement sous (26) jours
- Diamètre intérieur:17 mm
- Entraxe de fixation:47 mm
- Hauteur d'axe:30,2 mm
61,73 € HT
/ unité
Accessoire/pièce de rechange pour guides à rouleaux INA LFKL25-SF
- ina :LFKL25-SF
- rubix :0270-1099321
- ean :4012802054637
- Livraison habituellement sous (16) jours
- Type:chariot compact
242,69 € HT
/ unité
Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GE25-XL-KRR-B>A, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 44.5 mm
- Réf. remplacée :GE25-XL-KRR-B
- ina :GE25-XL-KRR-B>A
- rubix :0269-1008913
- fabricant :0928134880000
- ean :4054371032135
- Livraison habituellement sous (23) jours
- Diamètre intérieur:25 mm
- Diamètre extérieur:52 mm
- Matière:acier au chrome trempé pour les bagues et les éléments roulants; collerette de blocage en acier à cémentation; bague intérieure et collerette de blocage revêtues corrotect
36,20 € HT
/ unité
Corps de palier à semelle FAG SNV090-F-L
- fag :SNV090-F-L
- rubix :0255-1028528
- fabricant :0625389850000
- ean :4012802385168
- Livraison habituellement sous (30) jours
- Diamètre intérieur:50 mm
- Entraxe de fixation:170 mm
- Hauteur d'axe:60 mm
89,58 € HT
/ unité
Roulement à rouleaux cylindriques FAG NJ2304-E-XL-TVP2
- fag :NJ2304-E-XL-TVP2
- rubix :0255-1023832
- fabricant :0167353070000
- ean :4012801176880
- Livraison habituellement sous (25) jours
- Diamètre intérieur:20 mm
- Diamètre extérieur:52 mm
- Largeur:21 mm
70,67 € HT
/ unité
Roulement à rouleaux cylindriques FAG NUP2213-E-XL-TVP2
- fag :NUP2213-E-XL-TVP2
- rubix :0255-1019014
- fabricant :0167409800000
- ean :4012801180252
- Livraison habituellement sous (25) jours
- Diamètre intérieur:105 mm
- Diamètre extérieur:190 mm
- Largeur:36 mm
173,36 € HT
/ unité
Roulement à rouleaux cylindriques FAG NU320-E-XL-TVP2-C3
- fag :NU320-E-XL-TVP2-C3
- rubix :0255-1024176
- fabricant :0167403430030
- ean :4012801235471
- Livraison habituellement sous (25) jours
- Diamètre intérieur:100 mm
- Diamètre extérieur:215 mm
- Largeur:47 mm
496,04 € HT
/ unité
Galet à billes / galet à billes sur axe INA LR6001-2RSR>A
- ina :LR6001-2RSR>A
- rubix :0269-1005126
- fabricant :0004988580000
- ean :4054369655407
- Livraison habituellement sous (38) jours
- Diamètre intérieur:12 mm
- Diamètre extérieur:30 mm
- Largeur:8 mm
34,68 € HT
/ unité
Galet à billes / galet à billes sur axe INA LR5201-2HRS-TVH-XL
- Réf. remplacée :LR5201-2HRS-TVH-XL
- ina :LR5201-2HRS-TVH-XL
- rubix :0269-1413896
- fabricant :0824992410000
- ean :4064328299405
- Livraison habituellement sous (38) jours
- Diamètre intérieur:12 mm
- Diamètre extérieur:35 mm
- Largeur:15,9 mm
89,17 € HT
/ unité
Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GE45-XL-KTT-B, Diamètre extérieur : 85 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 42.9 mm
- ina :GE45-XL-KTT-B
- rubix :0269-1003699
- fabricant :0008516710000
- ean :4064327885463
- Livraison habituellement sous (26) jours
- Diamètre intérieur:45 mm
- Diamètre extérieur:85 mm
- Matière:acier
121,88 € HT
/ unité
Coulisseau tendeur auto-aligneur INA PHUSE30-XL
- ina :PHUSE30-XL
- rubix :0269-1006453
- fabricant :0009649560000
- ean :4012802822557
- Livraison habituellement sous (26) jours
- Diamètre intérieur:30 mm
- Largeur:28 mm
- Matière:boîtier en fonte et en tôle d'acier
145,91 € HT
/ unité
Palier à semelle auto-aligneur INA RASE55-XL
- ina :RASE55-XL
- rubix :0269-1006638
- fabricant :0009394630000
- ean :4012802804577
- Livraison habituellement sous (26) jours
- Diamètre intérieur:55 mm
- Entraxe de fixation:176 mm
- Hauteur d'axe:63,5 mm
232,33 € HT
/ unité
2280 éléments sur 4610