Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ308-XL-TVP, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 23 mm

Roulement à billes à 4 points de contact

Voir les informations techniques

Références

FAG :QJ308-XL-TVP
Rubix :0255-1029633
Fabricant :0167425080000
EAN :4012801180863
ROULEMENT A BILLES QJ 308XL TVP A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ 308XL TVP A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG


Four point contact bearings QJ3, main dimensions to DIN 628-4, separable, with split inner ring
Roulements à quatre points de contact QJ3..-XL-TVP, X-life, cage en plastique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur23 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Cagepolyamide
Vitesse de référence6200 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr90000 N
Charge statique de base, radiale - C0r69000 N
128,62 € HT
/ unité
154,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.