Corps de palier à semelle FAG SNV090-F-L

Corps de palier à semelle

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :SNV090-F-L
Rubix :0255-1028528
Fabricant :0625389850000
EAN :4012802385168
CORPS DE PALIER SNV 090F.L EN DEUX PARTIES FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Entraxe de fixation170 mm
Hauteur d'axe60 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CORPS DE PALIER SNV 090F.L EN DEUX PARTIES FAG


FAG housings and the associated bearings form storage units that have proven themselves in machines, systems and equipment. The bearing housings are predominantly made of grey cast iron. Since the bearings are usually lubricated with grease and the initial filling lasts a long time, most housings have no relubrication holes. However, there are sprues or markings so that lubrication holes can be drilled if necessary. When relubricating, make sure that excess grease can escape.
Corps de palier à semelle en 2 parties pour différents versions de paliers

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Entraxe de fixation170 mm
Hauteur d'axe60 mm
Matièreacier
Hauteur117 mm
Longueur205 mm
Nombre de trous2
Diamètre extérieur90 mm
Largeur100 mm
89,58 € HT
/ unité
107,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours