Galet à billes / galet à billes sur axe INA LR6001-2RSR-HLW
GALET DE CAME LR 6001 2RSR QMC 5 INA
Voir les informations techniquesRéférences
INA :LR6001-2RSR-HLW
Rubix :0269-1005126
Fabricant :0004988580000
EAN :4054369655407


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : GALET DE CAME LR 6001 2RSR QMC 5 INA
Poursuivre le péage
Rouleau INA
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | lr6..-2rsr |
| Matière | acier |
| Vitesse de référence | 15000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 2800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 5300 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,68 € HT
/ unité
41,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h