Graisse pour machine Rocol SAPPHIRE AQUA 2 380g, Température maxi: 150 °C | Température mini: -20 °C | Contenance: 380 g
Saphir® aqua 2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rocol :SAPPHIRE AQUA 2 380g
Rubix :1066-1305970
Fabricant :12751
EAN :5024747127511

Documents
Détails articles : GRAISSE EXTREMEMENT RESISTANTE A L EAU ET CORROSION
Graisse de roulement résistante à l’eau.
Une graisse haute performance conçue pour donner une résistance supérieure au lavage à l’eau. Convient à tous les types de roulements à billes, à rouleaux et lisses. SAPPHIRE Aqua 2 excelle dans les applications telles que les racleurs, râteaux, grues à quai, pompes à eau, remorques de bateaux et autres applications similaires où les roulements, axes, bagues, glissières, etc. sont soumis à des conditions d'humidité extrêmes.
Points forts
Résistance exceptionnelle à long terme à l’eau, même lorsqu’elle est submergée.
Excellente protection contre la corrosion
Intervalles de lubrification prolongés.
Bonne performance de charge et d’usure.
Plage de température -20 à + 150 °C.
Applications
Une graisse haute performance conçue pour donner une résistance supérieure au lavage à l’eau. Convient à tous les types de roulements à billes, à rouleaux et lisses. SAPPHIRE Aqua 2 excelle dans les applications telles que les racleurs, râteaux, grues à quai, pompes à eau, remorques de bateaux et autres applications similaires où les roulements, axes, bagues, glissières, etc. sont soumis à des conditions d'humidité extrêmes.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | cartouche |
|---|---|
| Contenance | 380 g |
| Couleur | marron |
| Base | huile minérale. |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 150 °C |
| Gamme | sapphire |
| Résistance à l'eau | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,11 € HT
/ unité
56,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours