Graisse pour machine Molydal ALFX315CA, Température maxi: 120 °C | Température mini: -20 °C | Contenance: 400 g
Graisse blanche extrême pression
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molydal :ALFX315CA
Rubix :0480-1479754
EAN :3700737305467

Documents
Détails articles : GRAISSE AL FX 315 CARTOUCHE 400 GR
Graisse à haute stabilité mécanique, elle est recommandée pour des applications sous fortes charges pour la lubrification de roulements à faible ou moyenne vitesse dans le domaine alimentaire. AL FX 315 est enregistrée par le NSF International, dans la catégorie H1. Cela indique qu'elle est autorisée pour l'utilisation lors d'un contact fortuit avec les aliments. (N°163387)
Points forts
Charge : 400 kg
Applications
Parfaitement adaptée à la lubrification des paliers lisses, articulations et roulements fortement chargés dans les industries alimentaires et agroalimentaires (conserveries, boulangeries, biscuiteries, laiteries, fabrication d'aliments, industries de la viande, du poisson, des fruits, des légumes, machines à vendanger...).
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | cartouche 400 g |
|---|---|
| Contenance | 400 g |
| Couleur | blanc |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 120 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,72 € HT
/ unité
32,06 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
