Graisse pour machine Molydal 3790B1, Température maxi: 140 °C | Température mini: -30 °C
Graisse marine
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molydal :3790B1
Rubix :0480-1050816
EAN :3700737300738



Documents
Détails articles : GRAISSE MULTI USAG.3790 BO 1L
Totalement insoluble à l'eau, eau froide, eau chaude, eau de mer ou vapeur d'eau, ce qui permet son utilisation sur du matériel en immersion ou soumis aux intempéries. Hautement adhésive et d'aspect filante.
Points forts
Très grande résistance à l’oxydation.
Possède également de bonnes propriétés antirouille et une protection efficace contre la corrosion.
Totalement insoluble à l'eau froide ou chaude, à l'eau de mer et à la vapeur d'eau.
Charges: 315
Possède également de bonnes propriétés antirouille et une protection efficace contre la corrosion.
Totalement insoluble à l'eau froide ou chaude, à l'eau de mer et à la vapeur d'eau.
Charges: 315
Applications
Pour tous les organes immergés ou sous projection d'eau : roulements, galets, pompes, vannes ou robinets. Stations d'épuration, centrales hydrauliques, conserveries...
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | boîte 1 l |
|---|---|
| Couleur | vert |
| Base | minérale |
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 140 °C |
| Gamme | nlgi 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,30 € HT
/ boite
81,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
