Graisse pour machine Molydal AGL65ALCA, Température maxi: 140 °C | Température mini: -20 °C | Contenance: 400 g
Graisse extrême pression pour contact fortuit avec les aliments
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molydal :AGL65ALCA
Rubix :0480-1298209
EAN :3700737300394




Documents
Détails articles : GRAISSE ALIMENT.AGL65AL CA400GR
Graisse au complexe d’aluminium à base d’huile minérale contenant des additifs EP. Adaptée pour la lubrification des machines dans l’industrie alimentaire, même sous hautes températures ou fortes charges. AGL 65 AL est enregistrée par le NSF International, dans la catégorie H1. Cela indique qu’elle est autorisée pour l’utilisation lors d’un contact fortuit avec les aliments. (N° Registration 147547)
Points forts
Température d'utilisation : -20°C à +120°C (+130°C en pointe)
Grade NLGI :2
Charge : 400 kg
Applications
Lubrification roulements, paliers fonctionnant sous des contraintes sévères en industrie alimentaire : charge, humidité, haute température. Utilisable en graissage centralisé. Pour les industries de la granulation/alimentation animale. Industries sucrières et agro-alimentaires.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | cartouche 400 g |
|---|---|
| Contenance | 400 g |
| Couleur | blanc |
| Base | semi-synthétique |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 140 °C |
| Gamme | nlgi 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 24,22 €
12,70 € HT
/ unité
15,24 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
