Graisse pour machine Molydal AGL75ALCA, Température maxi: 170 °C | Température mini: -40 °C | Contenance: 400 g
Graisse blanche synthétique, pour industries alimentaires
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molydal :AGL75ALCA
Rubix :0480-1099077
EAN :3700737301414



Documents
Détails articles : GRAISSE ALIMENT.SYNTH. CA400GR AGL75AL
Graisse synthétique à hautes performances, durée de vie des organes lubrifiés allongée. Excellente tenue en basses et hautes températures. AGL 75 AL est enregistrée par le NSF International, dans la catégorie H1. Cela indique qu'elle est autorisée pour l'utilisation lors d'un contact fortuit avec les aliments. (N°140865)
Points forts
Charge: 520 kg.
Applications
Lubrification des mécanismes et paliers en industrie alimentaire où les performances de tenue dans le temps sont demandées.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | cartouche 400 g |
|---|---|
| Contenance | 400 g |
| Couleur | blanc |
| Base | synthétique |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 170 °C |
| Gamme | nlgi 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,73 € HT
/ unité
51,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
