Graisse pour machine Bardahl CFA 3H 5KG

Graisse multiservice adaptée pour les industries agro-alimentaires I CFA 3H

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bardahl :CFA 3H 5KG
Rubix :4408-1466472
Fabricant :1993
GRAISSE ALIMENTAIRE CFA 3H BIDON 5L

Résumé technique

Conditionnementbidon 5 l

Documents

Détails articles : GRAISSE ALIMENTAIRE CFA 3H BIDON 5L


CFA 3H - Bardahl est une graisse multiservice spécialement développée pour les industries agroalimentaires. Formulée à partir d'un savon inorganique et d'une huile vaseline Codex, elle est incolore, inodore et sans saveur. Certifiée 3H, elle convient aux applications nécessitant un contact direct avec les aliments et assure une lubrification fiable des équipements fonctionnant dans des conditions normales d'utilisation.

Applications

ndustrie agroalimentaire. Grils, fours et moules à pain. Couteaux, bancs de désossage et planches à découper. Axes, cames, glissières et roulements. Équipements de transformation de la viande, de la boulangerie et du conditionnement alimentaire.

Informations techniques


Attributs
Conditionnementbidon 5 l
1 131,72 € HT
/ 4 unités
1 358,06 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours

Conditionnement