Graisse pour machine Bardahl NLGI 2-3 SILICONE 200GR, Température maxi: 220 °C | Contenance: 200 g
Graisse Silicone
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bardahl :NLGI 2-3 SILICONE 200GR
Rubix :4408-5097937
Fabricant :1681
EAN :3266720016814

Documents
Détails articles : GRAISSE SILICONE GREASE TU 200GR
Graisse silicone propre et incolore
Points forts
• Glissières, guides, chemins de roulements… • Protection électrique des contacteurs, connexions, cosses de batteries… • Montage de passages électriques, tirage de câbles. • Lubrification de robinets, vannes, détendeurs. • Antiadhérent, démoulant dans l’industrie plastique, fonderies,… • Toutes industries agro-alimentaires : charcuteries
Applications
Excellent isolant électrique.Totalement insoluble dans l’eau, la vapeur, les ambiances marines. Inerte en présence de produits chimiques dilués (acides, bases…). Lubrifiant incolore, inodore, non tachant possédant une totale innocuité et inertie sensorielle. Très large plage de température : -45 à +180°C. Peut être utilisée au contact de l’eau destinée à la consommation humaine (certificat n°21 CLP LY 002). Excellente tenue thermique ainsi qu’au vide. Totale résistance à l’oxydation. Assure un graissage longue durée. Est compatible avec la plupart des élastomères et plastiques (sauf joints silicones). Ne contient pas de MOSH-MOAH
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | tube |
|---|---|
| Contenance | 200 g |
| Couleur | incolore |
| Base | silicone |
| Température maxi | 220 °C |
| Gamme | silicone grease |
| Résistance à l'eau | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,89 € HT
/ unité
56,27 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h