Graisse pour machine Bardahl 1688

Graisse Silicone

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bardahl :1688
Rubix :4408-5097970
EAN :3266720016883
GRAISSE SILICONE GREASE PO 500GR

Résumé technique

Conditionnementpot 500 gr

Documents

Détails articles : GRAISSE SILICONE GREASE PO 500GR


Graisse silicone propre et incolore

Points forts

• Glissières, guides, chemins de roulements… • Protection électrique des contacteurs, connexions, cosses de batteries… • Montage de passages électriques, tirage de câbles. • Lubrification de robinets, vannes, détendeurs. • Antiadhérent, démoulant dans l’industrie plastique, fonderies,… • Toutes industries agro-alimentaires : charcuteries

Applications

Excellent isolant électrique.​Totalement insoluble dans l’eau, la vapeur, les ambiances marines.​ Inerte en présence de produits chimiques dilués (acides, bases…).​ Lubrifiant incolore, inodore, non tachant possédant une totale innocuité et inertie sensorielle.​ Très large plage de température : -45 à +180°C.​ Peut être utilisée au contact de l’eau destinée à la consommation humaine (certificat n°21 CLP LY 002).​ Excellente tenue thermique ainsi qu’au vide. Totale résistance à l’oxydation.​ Assure un graissage longue durée.​ Est compatible avec la plupart des élastomères et plastiques (sauf joints silicones).​ Ne contient pas de MOSH-MOAH

Informations techniques


Attributs
Conditionnementpot 500 gr
63,27 HT
/ boite
75,92 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Conditionnement