Graisse pour machine Molykote Multilub High Performance / 100g, Température maxi: 120 °C | Température mini: -25 °C

Graisse Molykote MULTILUBLTILUB

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Molykote :Multilub High Performance / 100g
Rubix :0169-1165318
Fabricant :MK2050
GRAISSE ROUL. MULTILUB TU 100GR MOLYKOTE

Résumé technique

Conditionnementcartouche de 100g
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GRAISSE ROUL. MULTILUB TU 100GR MOLYKOTE


Graisse polyvalente hautes performances

Points forts

Minérale / Lithium /  Brune / NLGI 2 / Charge = 2200N / DN = 450 000 / Plage de tenue en température = -25 à +120°C

Applications

Lubrification haute performance pour roulements

Informations techniques


Attributs
Conditionnementcartouche de 100g
Température mini-25 °C
Température maxi120 °C
Gammemultilub
155,70 HT
/ 10 unités
186,84 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Conditionnement