Graisse pour machine Bardahl POLY S2 4,5KG

Graise Poly S2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bardahl :POLY S2 4,5KG
Rubix :4408-1464402
Fabricant :1703
GRAISSE POLY S2 BIDON DE 4.5 KG

Résumé technique

Conditionnementbidon 4,5 kg

Documents

Détails articles : GRAISSE POLY S2 BIDON DE 4.5 KG


Graisse poly-usages base synthétique

Points forts

  • Longue durée de vie et excellente résistance à l'oxydation.
  • Très bonne tenue aux hautes températures : de -30°C à +170°C en continu.
  • Excellentes propriétés anti-usure et Extrême Pression (EP).
  • Adaptée aux vitesses de rotation élevées.
  • Résiste à l'eau, aux chocs, aux vibrations et aux agents chimiques.
  • Compatible avec de nombreuses applications industrielles et la plupart des joints.

Applications

La graisse Poly S2 est particulièrement recommandée pour lubrifier : • Roulements de moteurs électriques et de ventilateurs. • Paliers industriels à des températures élevées (jusqu’à 200°C). • Tous types de roulements industriels opérant à des vitesses et sous charges moyennes à élevées.

Informations techniques


Attributs
Conditionnementbidon 4,5 kg
979,72 HT
/ 4 bidons
1 175,66 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours

Conditionnement