Lubrifiant Rust-Oleum 1615, Contenance: 500 ml
Rust-Oleum® Lubrifiant
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :1615
Rubix :1133-5204599


Documents
Détails articles : LUBRIFIANT SILICONE 500 ML
Lubrifiant sec inodore et incolore doté d'une excellente stabilité thermique. Renforcé au BoroTecX™: film lubrifiant ultrafin de longue durée doté d’excellentes propriétés de pénétration.
Rust-Oleum® X1 eXcellent 500ml Lubrifiant Silicone
Points forts
Dry lubricant.
Stops squeaking.
Water resistant and repellent.
Temperature range: –40 °C to 200 °C.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 500 ml |
|---|---|
| Boîtage | aerosol |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 200 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,28 € HT
/ 6 unités
269,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
