Lubrifiant Dow Corning 4 / 100g, Contenance: 100 ml
Composé isolant électrique DC4
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dow Corning :4 / 100g
Rubix :0169-1034211
Fabricant :2793695
EAN :5413278114259

Documents
Détails articles : PROTECTION CONTACTS DC4 TU 100GR DOW CORNING
Un matériau lisse, en silicone, semblable à de la graisse, qui maintient une consistance relativement constante dans la gamme des températures de fonctionnement. Il peut être utilisé comme un remplissage ou un revêtement pour exclure l'humidité ou empêcher les fuites électroniques dans des conditions d'humidité dans les équipements électroniques. Egalement très pratique comme lubrifiant pour le câblage.
Points forts
Haute résistance diélectrique
Résistant à l'humidité
Bonne oxydation thermique et stabilité chimique
Inodore
Hautement hydrofuge
Résistant à l'humidité
Bonne oxydation thermique et stabilité chimique
Inodore
Hautement hydrofuge
Applications
Compound d'isolation électrique, connecteurs de câbles, cosses de batteries, joints de portes en caoutchouc, commutateurs, joints toriques en plastiques ou caoutchouc, Systèmes d'allumage et raccords de bougies pour l'aviation, l'automobile et la marine, les circuits de coupure de systèmes de câblage électriques, Connections.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 100 ml |
|---|---|
| Poids | 100 g |
| Boîtage | tube |
| Température mini | -50 °C |
| Température maxi | 200 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,36 € HT
/ unité
66,43 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h