Ruban antidérapant et autre matériel antidérapant Rocol SAFE STEP TAPE 100mm x 18.25m, Longueur: 18.25 m | Largeur: 100 mm | Couleur: Noir
Ruban safe step
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rocol :SAFE STEP TAPE 100mm x 18.25m
Rubix :1066-6080739
Fabricant :43532
EAN :5024747435326
Documents
Détails articles : ADHESIF SAFE STEP NOIRC ROULEAU 18,25MX100MM ROCOL
Les revêtement adhésifs SAFE STEP sont idéaux pour toute utilisation sur rampes, marches, allées, quais de chargement, dans les ateliers, les bateaux, les véhicules, partout où il existe un risque potentiel d'accident par glissade.
When you need an immediate solution to a slip problem, need to keep the cost down and cannot afford to close off an area for more than a few minutes, SAFE STEP® self-adhesive tape provides an economical, efficient answer. Whether the problem exists indoors or outdoors, on steps and walkways or around machinery, SAFE STEP tape will provide a safe and durable anti-slip surface suitable for pedestrian traffic.
Points forts
Grande résistance à l'usure. Résistance à l'eau et aux hydrocarbures. Résistance aux températures comprises entre -30 et +80°C. Utilisation en intérieur et extérieur.
Applications
When you need an immediate solution to a slip problem, need to keep the cost down and cannot afford to close off an area for more than a few minutes, SAFE STEP® self-adhesive tape provides an economical, efficient answer. Whether the problem exists indoors or outdoors, on steps and walkways or around machinery, SAFE STEP tape will provide a safe and durable anti-slip surface suitable for pedestrian traffic.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 100 mm |
|---|---|
| Longueur | 18,25 m |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
462,38 € HT
/ rouleau
554,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
