Ruban antidérapant et autre matériel antidérapant Tesa 60951JN50, Longueur: 15 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Jaune
Bande antidérapante
Voir les informations techniquesRéférences
Tesa :60951JN50
Rubix :2251-8051871
Fabricant :60951-00000-01
EAN :4042448901026
Détails articles : RUBAN ADH.ANTIDERAPANT J/NOIR 60951 15 M X 50 MM JN
Le domaine d'application de la gamme tesa® Anti Slip Professional est partout où un pied sûr est nécessaire. Anti Slip jaune & noir est la protection idéale pour éviter de déraper et donc d'éviter les accidents sur le lieu de travail. La très bonne adhérence du produit convient aux surfaces exigeantes telles que les sols d'usine, les zones industrielles, etc. Le revêtement adhésif solide et durable garantit un effet antidérapant élevé pendant 1 à 2 ans dans les zones d'utilisation normale. Les rubans antidérapants se déchirent à la main et ne rétrécissent pas après l'application.
Points forts
La forte masse adhésive d'acrylate assure une assise sûre sur la surface sous-jacente
La bande adhésive particulièrement résistante à l'abrasion et élastique est imperméable aux produits chimiques et à l'eau salée|
Elle peut être déchirée à la main et retirée sans difficulté
Elle est certifiée conformément à la norme DIN 51130
L'effet antidérapant dure jusqu'à deux ans dans le cadre d'une utilisation normale.
La bande adhésive particulièrement résistante à l'abrasion et élastique est imperméable aux produits chimiques et à l'eau salée|
Elle peut être déchirée à la main et retirée sans difficulté
Elle est certifiée conformément à la norme DIN 51130
L'effet antidérapant dure jusqu'à deux ans dans le cadre d'une utilisation normale.
Applications
Intérieur ; extérieur
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 15 m |
| Couleur | jaune |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,95 € HT
/ unité
105,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours

