Ruban antidérapant et autre matériel antidérapant Rocol SAFE STEP TAPE 25mm x 18.25m, Longueur: 18.25 m | Largeur: 25 mm | Couleur: Noir
Ruban safe step
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rocol :SAFE STEP TAPE 25mm x 18.25m
Rubix :1066-6036213
Fabricant :43530
EAN :5024747435302
Documents
Détails articles : ADHESIF SAFE STEP NOIR ROULEAU 18,25MX25MM ROCOL
Revêtement et bande adhésive antidérapant. Largeur 25mm. Modèle SAFE STEP.
When you need an immediate solution to a slip problem, need to keep the cost down and cannot afford to close off an area for more than a few minutes, SAFE STEP® self-adhesive tape provides an economical, efficient answer. Whether the problem exists indoors or outdoors, on steps and walkways or around machinery, SAFE STEP tape will provide a safe and durable anti-slip surface suitable for pedestrian traffic.
Points forts
Quick and easy to apply. Durable anti slip surface. Good resistance to water, motor oil. Capable of withstanding extreme temperature. Ideal for doorways, entrances, ladders, machinery platforms, porches, ramps, scaffolding, steps and walkways.
Applications
Idéal pour toute utilisation sur rampes, marches, allées, quais de chargement, dans les ateliers.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 18,25 m |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,19 € HT
/ rouleau
139,43 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
